品番 : EA940DH-138
品名 : 125V/6A 2極双投トグルスイッチ(ロングレバー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | NKKスイッチズ | 型番 | M-2023L/L |
---|---|---|---|
パネルカット | 6.5mm | 端子形状 | ハンダ端子 |
接点容量 | 6A 125V AC 3A 250V AC 3A 30V DC |
接触抵抗 | 10mΩ以下 |
極数 | 2極双投 | スイッチ特性 | ON-OFF-ON |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
925 円(税抜)/ 1,018 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 13:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA940DH-136 125V/6A 単極双投トグルスイッチ(ロングレバー |
EA940DH-137 125V/6A 2極双投トグルスイッチ(ロングレバー |
EA940DH-138 125V/6A 2極双投トグルスイッチ(ロングレバー |