詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DK-302

品名 : マイクロスイッチ用絶縁カバー(90゚型)

仕様

メーカー オーム電機 型番 OM-2
用途 マイクロスイッチの絶縁及び電線の保持・保護 形状 90°型
適合電線径 φ5~9mm サイズ 52.8×28×21mm
使用周囲温度 -25~70℃ 材質 軟質塩化ビニール
本体質量 約21g
取付ピッチが25.4のマイクロスイッチに使用できます。
マイクロスイッチに使用して、感電・漏電を防止します。
電線引出部はクランプ機能を持ち引張りによる断線を防止します。
【適合マイクロスイッチ】
・オムロン㈱:マイクロスイッチ一般型 形Z、形A、形X、形DZ
・アズビル㈱:基本型マイクロスイッチ BZ、BA/BEシリーズ
・パナソニック㈱:ニューZ基本型(AM1)
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

480 円(税抜)/ 528 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/11/03 11:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1192ページ
バリエーション一覧
EA940DK-301 マイクロスイッチ用絶縁カバー(45゚型)
EA940DK-302 マイクロスイッチ用絶縁カバー(90゚型)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top