詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DN-71

品名 : DC12V/ 30W スイッチングパワーサプライ(正面取付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー オムロン(omron) 型番 S8JX-N03012C
正面取付けタイプ
入力電圧 AC100~240V、DC80~370V 出力電圧 DC12V
出力容量 30W
追加説明
カタログ価格

4,620 (税抜)/ 5,082 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/05/18 07:24現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA940DN-71A
  • 品番

    EA940DN-71A

  • コメント

    変更点:外形寸法

バリエーション一覧
EA940DN-61 DC 5V/ 30W スイッチングパワーサプライ(正面取付)
EA940DN-62 DC 5V/ 50W スイッチングパワーサプライ(正面取付)
EA940DN-70 DC12V/ 15W スイッチングパワーサプライ(正面取付)
EA940DN-71 DC12V/ 30W スイッチングパワーサプライ(正面取付)
EA940DN-72 DC12V/ 50W スイッチングパワーサプライ(正面取付)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top