品番 : EA940DN-75
品名 : DC12V/ 15W スイッチングパワーサプライ(レール取付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | オムロン(omron) | 型番 | S8JX-N01512CD |
---|---|---|---|
DINレール取付けタイプ | |||
入力電圧 | AC100~240V、DC80~370V | 出力電圧 | DC12V |
出力容量 | 15W |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,200 円(税抜)/ 4,620 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/23 21:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA940DN-65 DC 5V/ 15W スイッチングパワーサプライ(レール取付) |
EA940DN-67 DC 5V/ 50W スイッチングパワーサプライ(レール取付) |
EA940DN-75 DC12V/ 15W スイッチングパワーサプライ(レール取付) |