品番 : EA940DP-322
品名 : 4mm セーフティプラグ(赤)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 定格電流 | 32A | 適合プラグ | φ4mm |
|---|---|---|---|
| 適用電線(m㎡) | 0.75~2.5 | ケーブル外径 | φ3.9mm以下 |
| サイズ | φ10.4×75.5mm | カラー | 赤 |
| 適合品番 | EA940DP-301・-302・-311・-312 | ||
| 硬質絶縁スリーブ付ソケットと接続可能なプラグ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
565 円(税抜)/ 622 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/29 23:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DP-321 4mm セーフティプラグ(黒) |
| EA940DP-322 4mm セーフティプラグ(赤) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA940DP-301 : φ4mm パネルマウントソケット(黒) |
| オプション | EA940DP-302 : φ4mm パネルマウントソケット(赤) |
| オプション | EA940DP-311 : φ4mm パネルマウントソケット(黒) |
| オプション | EA940DP-312 : 4mm パネルマウントソケット(赤) |
ウェブカタログ画像
拡大

