品番 : EA940DP-68
品名 : [φ6.1x5.1mm穴/5A] チップジャック(黒)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | サトーパーツ | 型番 | TJ-10-A-B |
---|---|---|---|
定格 | 30V-5A | 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 |
耐電圧 | AC1000V (1分間) | パネル取付方式 | ナット締め付け |
ナット締付トルク | 0.3N・m以下 | ナット二面幅 | 8mm |
取付穴寸法 | φ6.1×5.1mm(Hカット) | 主絶縁材 | ナイロン6 |
色 | 黒 | 適合 | EA940DP-51~EA940DP-56 |
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/24 07:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA940DP-68 [φ6.1x5.1mm穴/5A] チップジャック(黒) |
EA940DP-69 [φ6.1x5.1mm穴/5A] チップジャック(赤) |