品番 : EA940DP-73
品名 : φ8.7mm/125V-10A ターミナル[黒]
仕様
| メーカー | サトーパーツ | 型番 | T-12-12-B |
|---|---|---|---|
| 定格 | 125V・10A | 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC1000V (1分間) | パネル取付方式 | ナット締め付け |
| ナット二面幅 | 7mm | ナット締付トルク | 0.8N・m以下 |
| 取付穴 | φ8.7mm | 取付板厚 | 4mm(最大) |
| 色 | 黒 | ||
| ツマミ取外し:不可 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/11/23 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1177ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DP-72 φ8.7mm/125V-10A ターミナル(赤) |
| EA940DP-73 φ8.7mm/125V-10A ターミナル[黒] |
