詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DS-22

品名 : [ 80mmファン用] ファンガード

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
ファンに取り付けるネット。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TK-FG2
適用フレームサイズ 80mm用
指や異物が触れるのを防ぎます。
追加説明
カタログ価格

400 (税抜)/ 440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/24 07:22現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA940DS-21 [ 60mmファン用] ファンガード
EA940DS-22 [ 80mmファン用] ファンガード
EA940DS-23 [ 90mmファン用] ファンガード
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top