品番 : EA940DS-28
品名 : [ 80mmファン用] ファンフィルタ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
コンピュータケースへの埃の吸い込みを防ぎます。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | TK-F80RN |
---|---|---|---|
適用フレームサイズ | 80mm用 | ||
セカンドファンからコンピューターケースの内部へのホコリの吸い込みを防ぎます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/24 07:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA940DS-26 [ 40mmファン用] ファンフィルタ |
EA940DS-27 [ 60mmファン用] ファンフィルタ |
EA940DS-28 [ 80mmファン用] ファンフィルタ |
EA940DS-29 [120mmファン用] ファンフィルタ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)