品番 : EA940DT-66
品名 : 500mm/0.3mm2テストリード(クリップ・丸形端子/6本)
仕様
| メーカー | テイシン電機 | 型番 | TLA-38 |
|---|---|---|---|
| 絶縁耐圧 | AC2000V (1分以上) |
リード線 | 0.3m㎡ |
| 全長 | 500mm | ||
| 丸端子⇔ICクリップ | |||
| 赤・黒・緑・黄・白・青 各色1本(計6本入り) |
|||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/21 01:03現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0784ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DT-66 500mm/0.3mm2テストリード(クリップ・丸形端子/6本) |
| EA940DT-67 1000mm/0.3mm2テストリード(クリップ・丸形端子/4本) |
