詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940FA-2

品名 : AC250V [1c] 2連フットスイッチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー オジデン 型番 OFL-TV
型式 OFL-TV 動作特性 モメンタリ
動作力 25N 連式 2連
サイズ 245×180×79mm 誘導負荷値 6A 250V AC
付属コード 0.75m㎡ 6心1m
追加説明 ●50数年間、国内最高の実績を誇る高信頼性・OFL基本形
●スイッチの内蔵区分で各形式が分類されます
●コード引出口はシールコネクタ付

※コンジットサイズはG1/2(管用平行ネジ)です。

●主な用途…産業機器(各種工作機械など)、運輸車輛(電車、バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般

●[2連式] 電磁開閉機器の操作、2回路操作に最適です。

カタログ価格

13,200 (税抜)/ 14,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/17 17:20現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA940FA-2A
  • 品番

    EA940FA-2A

  • コメント

    変更点:付属コード芯径 等

バリエーション一覧
EA940FA-1 AC250V [1c] フットスイッチ
EA940FA-2A AC250V [1c] 2連フットスイッチ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top