詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940HB-2

品名 : φ10mmx 5m ケーブルプロテクター(アイボリー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 大研化成工業 型番 CP-10×5MIV
サイズ 50(W)×16.5(H)mm 全長 5m
重量 2.5kg カラー アイボリー
適合ケーブル径 φ10mm以下 材質 軟質塩化ビニール樹脂
電線・ケーブル・ホースの保護に
耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製
耐候性良好で屋外使用に強い
上部スリットタイプで上面は出し入れしやすいソフトな構造です。
長さは使用場所に合せカッターナイフで切断可能
追加説明
カタログ価格

5,610 (税抜)/ 6,171 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/23 03:08現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA940HB-1
  • 品番

    EA940HB-1

  • コメント

    色違い:アイボリー → 黒

バリエーション一覧
EA940HB-1 φ10mmx 5m ケーブルプロテクター(ブラック)
EA940HB-2 φ10mmx 5m ケーブルプロテクター(アイボリー)
EA940HB-11 φ10mmx10m ケーブルプロテクター(ブラック)
EA940HB-12 φ10mmx10m ケーブルプロテクター(アイボリー)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top