詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940HN-2

品名 : 190x37mmx5m トラケーブルプロテクター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

臨時配線に対応でき、緩やかな床面の段差にも適応します。
床面のスリットを広げて電線を簡単に挿入することができます。
幅広のため、テープで固定しなくても安定しています。
特殊軟質材を使用しているので、耐候性・耐寒性・熱変形性・耐油性・耐オゾン性に優れ屋内外で使用できます。
材質 エラストマー 長さ 5m
任意の長さに切ってお使い下さい。
耐荷重 1tまで 適合ケーブル径 φ21mm、φ31mmまで
サイズ 190mm×5m×37(H)mm
追加説明 ●サイズ…190mm幅×37mm×5m
●材質…特殊プラスチック
●重量…12.6㎏
●※耐荷重1tまで
●屋内・外 対応
●① 臨時配線に対応でき、緩やかな床面の段差にも適応(太いコードもOK)。
② 特殊軟質材を使用しているので、耐候性・耐寒性・熱変形性・耐油性・耐オゾン性にすぐれ、屋内外(寒冷地)で使用できます。
③ 底面のスリットを広げて電線を簡単に挿入することができます。
④ つまづきにくい緩やかな山型成型。
⑤ 幅広のため、テープで固定しなくても安定しています。
⑥ 任意の長さに切ってお使いください。

カタログ価格

99,800 (税抜)/ 109,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/06 12:05現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA940HB-21
  • 品番

    EA940HB-21

  • コメント

    変更点:適合ケーブル径φ20

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top