品番 : EA940LC-1
品名 : DC24V / 1秒 ソリッドステートタイマー
仕様
| メーカー | オムロン(omron) | 型番 | H3Y-2 |
|---|---|---|---|
| 動作モード | オンディレー | ||
| シーケンス制御用超小型タイマー | |||
| 限時接点2c | |||
| リレー用ソケット(EA940MR-12)を共用できます。 | |||
| サイズ | 63×21.5×28(H)mm | 電圧 | DC24V |
| 最大目盛時間 | 1秒 | 設定時間範囲 | 0.1秒~1秒 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,750 円(税抜)/ 5,225 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/17 00:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1191ページ | ||||
