品番 : EA940LE-1
品名 : 200-230V/ 1秒 ソリッドステートタイマー
仕様
| メーカー | オムロン(omron) | 型番 | H3Y-4 |
|---|---|---|---|
| 動作モード | オンディレー | ||
| シーケンス制御用超小型タイマー | |||
| 限時接点4c | |||
| リレー用ソケット(EA940MR-14)を共用できます。 | |||
| サイズ | 63×21.5×28(H)mm | 電圧 | 200-230V |
| 最大目盛時間 | 1秒 | 設定時間範囲 | 0.1秒~1.0秒 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,080 円(税抜)/ 6,688 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/07 00:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1191ページ | ||||
