詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940LH-5

品名 : 28x70x110mm/5ポート イーサネットHUB

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー フエニックス・コンタクト 型番 FLSWITCHSFNB5TX
ポート数 5 サイズ 28×70×110(H)mm
電源 DC24V 定格電圧 DC24V
伝送速度 10/100Mbps スイッチングタイプ ストア&フォワード
MACアドレス数 2K 許容電圧範囲 DC12V~48V
保護等級 IP20 コネクター形状 RJ45
動作温度範囲 -10℃~60℃ ハウジング材質 アルミ
既存のDC24Vをそのまま利用できます。
DINレールに取付できます。
追加説明
カタログ価格

13,800 (税抜)/ 15,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/14 23:10現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA940LH-5A
  • 品番

    EA940LH-5A

  • コメント

    変更点:サイズ

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top