品番 : EA940LJ-21
品名 : AC100-240V トータルカンウンター(ブラック)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | オムロン(omron) | 型番 | H7GP-CB |
---|---|---|---|
電源電圧 | AC100~240V | 外部接続方法 | ねじ締め端子 |
表示桁数 | 6桁 | 文字高さ | 8.5mm |
カラー | ブラック | 重量 | 約75g |
見やすさとIP66耐油形相当の耐水性、耐油性を実現したDIN48×24サイズのトータルカウンタ | |||
文字高さ8.5mmのネガタイプLCDと赤色LEDバックライトの採用により、LEDと同等の高視認性を低消費電力で実現。 | |||
フロント部とケース部の一体化および耐油部品材料により、IP66耐油形・NEMA4を実現。 | |||
首下長さ80mmの短胴化を実現。 | |||
スイッチの切替によりNPNとPNPの各入力モードに対応 | |||
外部リセットと手動リセットの両方に対応。 | |||
VDE0106 Part 100に準拠した感電防止用のフィンガーセーフ端子台カバー付。 | |||
安全規格UL、CSA取得。 | |||
EMC規格に適合。CEマーク対応。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
20,100 円(税抜)/ 22,110 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/21 04:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA940LJ-12 DC12-24V トータルカンウンター(ライトグレー) |
EA940LJ-21 AC100-240V トータルカンウンター(ブラック) |
EA940LJ-22 DC12-24V トータルカンウンター(ブラック) |