品番 : EA940MD-30
品名 : AC100V/200V/30A 漏電遮断器(高速型)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
定格電圧 | 100-100/200-200V | 定格遮断容量 | 1500A |
---|---|---|---|
動作時間 | 0.1秒以内(高速型) | サイズ | 68×70×62mm |
地絡・過負荷・短絡保護兼用 | |||
定格電流 | 30A |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,790 円(税抜)/ 4,169 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/19 02:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA940MD-20 AC100V/200V/20A 漏電遮断器(高速型) |
EA940MD-30 AC100V/200V/30A 漏電遮断器(高速型) |