品番 : EA940MN-16
品名 : AC100-240V/ 60A/2極 漏電遮断器(フレーム60)
仕様
| メーカー | 三菱電機 | 型番 | NV63-CV |
|---|---|---|---|
| フレーム60用 | |||
| 定格使用電圧 | 100~240V | 定格感度電流 | 30mA |
| サイズ(mm) | a:75 b:130 c:68 ca:90 | 重量 | 750g |
| 極数 | 2極 | 定格電流 | 60A |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,500 円(税抜)/ 26,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/06 10:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1185ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA940MM-112 : 遮断器用小形端子カバー(2個) |
メイン画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
