品番 : EA940NA-16A
品名 : 200V 7.00-10.5A 電磁開閉器(標準)[AC200V]
仕様
| メーカー | 富士電機機器制御 | 型番 | SW09XA2-210T005 |
|---|---|---|---|
| 三相かご形モーター容量(AC-3) | 200-240V 2.2kW | 三相かご形モーター電流(AC-3) | 200-240V 11A |
| 操作方式 | 交流操作形 | コイル電圧 | AC200V |
| 補助接点構造 | ツイン接点 | 非可逆・可逆 | 非可逆形 |
| ヒートエレメント数 | 2素子 | ヒートエレメント定格 | 7-10.5A |
| 補助接点構成 | 1a | ケースカバー有無 | 無し |
| サイズ | 45(W)×78(D)×125(H)mm | 重量 | 370g |
| 電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命 | |||
| 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備 | |||
| 環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換) | |||
| ミラーコンタクトを標準装備 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,710 円(税抜)/ 10,681 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/11 20:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA940NB-11A : 200V 2.2 kw 電磁接触器(標準形) [AC200V] |
| 関連商品 | EA940NF-19A : 7.0 -10.5 A サーマルリレー(標準形) |
