詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940NB-13

品名 : 200V/200V・5.5 kw 電磁接触器(標準形)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 富士電機機器制御 型番 SC-N1
主接点定格 200V 5.5kw コイル電圧 200V
補助接点 2a2b サイズ 74×96×87(H)mm
追加説明
カタログ価格

9,470 円(税抜)/ 10,417 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 02:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1188ページ

代替品

EA940NB-13A
  • 品番

    EA940NB-13A

  • コメント

    変更点:外形の小型化

バリエーション一覧
EA940NB-1 100V/200V・2.2 kw 電磁接触器(標準形)
EA940NB-2 100V/200V・ 4 kw 電磁接触器(標準形)
EA940NB-3 100V/200V・5.5 kw 電磁接触器(標準形)
EA940NB-4 100V/200V・7.5 kw 電磁接触器(標準形)
EA940NB-11 200V/200V・2.2 kw 電磁接触器(標準形)
EA940NB-12 200V/200V・ 4 kw 電磁接触器(標準形)
EA940NB-13 200V/200V・5.5 kw 電磁接触器(標準形)
EA940NB-14 200V/200V・7.5 kw 電磁接触器(標準形)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top