詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940NF-56A

品名 : 4.0 - 6.0 A サーマルリレー(標準形)

仕様

メーカー 富士電機機器制御 型番 TR38X2-004
フレーム適用電流 ~38A ヒートエレメント[定格整定範囲] 4~6A
補助接点 1a1b ヒートエレメント数 2
取付可能な電磁接触器 ※その他関連「関連商品」をご確認ください。
電磁開閉器用
1a1b独立補助接点
手動・自動のリセット方式の切替えが可能
端子カバー標準装備
世界の主要規格(JIS,IEC,GB,UL,CSA)に標準品で適合・認証取得しています。
主端子、補助端子を並列配置し配線作業性を向上しました。
追加説明
カタログ価格

7,500 円(税抜)/ 8,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/11 23:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA940NF-47A 0.34- 0.52A サーマルリレー(標準形)
EA940NF-48A 0.48- 0.72A サーマルリレー(標準形)
EA940NF-49A 0.64- 0.96A サーマルリレー(標準形)
EA940NF-50A 0.8 - 1.2 A サーマルリレー(標準形)
EA940NF-51A 0.95- 1.45A サーマルリレー(標準形)
EA940NF-52A 1.4 - 2.1 A サーマルリレー(標準形)
EA940NF-53A 1.7 - 2.6 A サーマルリレー(標準形)
EA940NF-54A 2.2 - 3.4 A サーマルリレー(標準形)
EA940NF-55A 2.8 - 4.2 A サーマルリレー(標準形)
EA940NF-56A 4.0 - 6.0 A サーマルリレー(標準形)
EA940NF-57A 5.0 - 7.5 A サーマルリレー(標準形)
EA940NF-58A 6.0 - 9.0 A サーマルリレー(標準形)
EA940NF-59A 7.0 -10.5 A サーマルリレー(標準形)
EA940NF-60A 9.0 -13.0 A サーマルリレー(標準形)
EA940NF-61A 12.0-18.0 A サーマルリレー(標準形)
EA940NF-107A 18.0-24.0 A サーマルリレー(標準形)
EA940NF-108A 26.0-32.0 A サーマルリレー(標準形)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top