品番 : EA940PE-3
品名 : 3.0m ビデオケーブル
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | CO-154 |
|---|---|---|---|
| 長さ | 3m | ピンプラグ径 | φ9.5mm |
| ピンプラグ×3-ピンプラグ×3 | |||
| ステレオビデオとステレオテレビを接続して再生 | |||
| 高純度99.99%OFC(無酸素銅)ケーブルを採用 | |||
| 映像(黄)は75Ω高周波用同軸ケーブルを採用 | |||
| 金メッキ処理プラグ採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 07:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1902ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940PE-1 1.0m ビデオケーブル |
| EA940PE-2 2.0m ビデオケーブル |
| EA940PE-3 3.0m ビデオケーブル |

