品番 : EA940PG-23
品名 : 3.6m ビデオケーブル(S端子)
S端子ケーブル(映像用)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KM-V7-36K2 |
|---|---|---|---|
| ケーブル長 | 3.6m | ケーブル直径 | 2.9×5.9mm |
| S端子(ミニDIN4pinオス)プラグ(黄)-S端子(ミニDIN4pinオス)プラグ(黄) | |||
| 75Ω同軸ケーブル、OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様 | |||
| S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器を接続するケーブルです。 | |||
| 線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。 | |||
| 線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制します。 | |||
| 接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、画質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 11:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1902ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940PG-21 1.0m ビデオケーブル(S端子) |
| EA940PG-22A 1.8m ビデオケーブル(S端子) |
| EA940PG-23 3.6m ビデオケーブル(S端子) |
| EA940PG-23A 3.6m ビデオケーブル(S端子) |
| EA940PG-24A 5.0m ビデオケーブル(S端子) |
| EA940PG-25A 10.0m ビデオケーブル(S端子) |

