品番 : EA940PG-31
品名 : 1.0m AVケーブル
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ビデオ(黄色)+オーディオ(赤/白)のAVケーブル
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KM-V9-10K2 |
|---|---|---|---|
| ケーブル長 | 1m | ケーブル直径 | 4.0/2.9×10mm |
| ピンプラグx3-ピンプラグx3(赤・白・黄) | |||
| ビデオ(黄)+オーディオ(赤・白)のAVケーブル | |||
| 75Ω同軸ケーブル、OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様 | |||
| ピンプラグ対応のAV出力機能を持つパソコンやテレビ、ビデオカメラ、ビデオデッキなどのAV機器を接続するケーブルです。 | |||
| 線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。(映像ケーブルのみ) | |||
| 線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質・音質の劣化を抑制します。 | |||
| 接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、画質・音質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/01 06:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940PG-31 1.0m AVケーブル |
| EA940PG-31A 1.0m AVケーブル |
| EA940PG-32A 1.8m AVケーブル |

