詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940PG-42

品名 : 1.8m AVケーブル

S端子(映像用)+ピンプラグ(音声用)のビデオケーブル

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KM-V10-18K2
ケーブル長 1.8m ケーブル直径 2.9×12mm
S端子(黄)x1、ピンプラグ(赤/白)x2-S端子x1、ピンプラグ(赤/白)x2
S端子(映像用)+ピンプラグ(音声用)のビデオケーブル
75Ω同軸ケーブル、OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様
S端子対応のAV出力機能を持つパソコンやテレビ、ビデオカメラ、ビデオデッキなどのAV機器を接続するケーブルです。
線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。(映像ケーブルのみ)
線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質・音質の劣化を抑制します。
接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、画質・音質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを使用しています。
追加説明
カタログ価格

2,510 円(税抜)/ 2,761 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 03:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1902ページ
バリエーション一覧
EA940PG-41 1.0m AVケーブル
EA940PG-42 1.8m AVケーブル
EA940PG-43 3.6m AVケーブル
EA940PG-44 5.0m AVケーブル
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top