品番 : EA940PH-15
品名 : 5m ビデオケーブル
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | JVCケンウッド | 型番 | VX-450G |
|---|---|---|---|
| 長さ | 5m | ||
| ピンプラグ×3-ピンプラグ×3 | |||
| 75Ω同軸ケーブル | |||
| 地デジチューナーやDVD機器などをアナログテレビに接続し、標準画質・音質で使用などに | |||
| OFC…線材に高純度99.995%以上のOFC(無酸素銅)を採用。軟銅線に比べ信号伝送の妨げとなる酸素の含有率を約100分の1に減少し、クオリティの高い伝送を可能にします。 | |||
| 24金メッキ…24金メッキ処理を施したプラグ部を採用。接触抵抗が少なく、サビなどによる画質・音質の劣化を防ぎます。 | |||
| 75Ω同軸…映像用コードに高周波75Ω同軸ケーブルを採用。外部からの影響を受けにくく、インピーダンスの最適マッチングを実現。解像度、色の飽和度の低下を抑え、高画質再生を可能にします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,710 円(税抜)/ 2,981 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/14 07:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1902ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940PH-12 2m ビデオケーブル |
| EA940PH-13 3m ビデオケーブル |
| EA940PH-15 5m ビデオケーブル |
ウェブカタログ画像
拡大

