詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940PH-3

品名 : 3m ビデオケーブル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー JVCケンウッド 型番 VX-31G
長さ 3m
ピンプラグ×1-ピンプラグ×1
75Ω同軸ケーブル
地デジチューナーやDVD機器などをアナログテレビに接続し、映像のみの出力などに
OFC…線材に高純度99.995%以上のOFC(無酸素銅)を採用。軟銅線に比べ信号伝送の妨げとなる酸素の含有率を約100分の1に減少し、クオリティの高い伝送を可能にします。
24金メッキ…24金メッキ処理を施したプラグ部を採用。接触抵抗が少なく、サビなどによる画質・音質の劣化を防ぎます。
75Ω同軸…映像用コードに高周波75Ω同軸ケーブルを採用。外部からの影響を受けにくく、インピーダンスの最適マッチングを実現。解像度、色の飽和度の低下を抑え、高画質再生を可能にします。
追加説明
カタログ価格

1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/22 23:26現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1902ページ

代替品

EA940PG-13A
  • 品番

    EA940PG-13A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA940PH-2 2m ビデオケーブル
EA940PH-3 3m ビデオケーブル
EA940PH-5 5m ビデオケーブル
ウェブカタログ画像
  • DVD機器やビデオをテレビに接続し、映像のみを再生する場合。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top