品番 : EA940PM-186A
品名 : HDMI アダプター(L型右)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | AD-HD28LYR |
|---|---|---|---|
| コネクタ形状 | HDMI(タイプA)オス-HDMI(タイプA)メス | サイズ | 25×21.3×7mm |
| 材質 | 亜鉛合金(筐体カバー) | 重量 | 10g |
| 対応機種 | HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ/DVD/HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器 | 対応ケーブル | HDMIオスコネクタ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル ※使用する機器やケーブルの仕様によっては8K/4K解像度に対応できない場合があります。 |
| HDMI端子(メスコネクタ)を右向きにするアダプタです。 | |||
| テレビやプロジェクター、パソコンなどのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を右向きに変えるL字型のアダプタです。 | |||
| 機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。 | |||
| ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。 | |||
| 8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。 ※使用する機器やケーブルの仕様によっては対応できない場合があります。 |
|||
| 金メッキピン、金メッキシェルを採用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/13 03:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1903ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940PM-186A HDMI アダプター(L型右) |
| EA940PM-187A HDMI アダプター(L型左) |
ウェブカタログ画像
拡大
