品番 : EA940PM-1B
品名 : 1.0m HDMIケーブル
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | DH-HD14EL10/RS |
|---|---|---|---|
| ケーブル長 | 1m | ケーブル太さ | 約5.5mm |
| 対応機種 | HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等 HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等 |
規格 | High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証 |
| コネクター形状 | HDMIプラグ(タイプA・19ピン) | ケーブルタイプ | スタンダード |
| 伝送速度 | 10.2Gbps | 対応解像度 | 最大4K(3840×2160px)/30Hz Full HD(1920×1080px)/120Hz |
| シールド方法 | 3重シールド | プラグメッキ仕様 | 金メッキピン |
| カラー | ブラック | ||
| 最大4K/30Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。 | |||
| HDMI端子を持つ高解像度テレビ、ブルーレイドライブ、DVD/HDDレコーダー、プロジェクター、ゲーム機などのハイビジョン用AV機器同士を接続するときに使用します。 | |||
| イーサネットにも対応。 | |||
| High Speed HDMI Cable with Ethernet認証の取得により、安定した映像信号と音声信号の伝送を実現しています。 | |||
| 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 | |||
| 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 | |||
| ゴミの少ない環境に配慮した簡易包装タイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,190 円(税抜)/ 2,409 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 03:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1904ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940PM-1B 1.0m HDMIケーブル |
| EA940PM-2B 2.0m HDMIケーブル |
| EA940PM-3B 3.0m HDMIケーブル |
