詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940PM-61

品名 : 0.5m HDMI延長ケーブル

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 DH-EX4005
ケーブル長 0.5m プラグ対応形状 Aコネクタ(19ピン・オス)
-Aコネクタ(19ピン・メス)
伝達速度 10.2Gbps
HDMIケーブルの延長に
HDMI端子をテレビ前に移動させることでHDMI機器の抜き挿しがラクラク
サイズの大きいスティック型PCなども隣接する端子の邪魔せず設置可能
追加説明
カタログ価格

1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 03:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1904ページ

代替品

EA940PM-62
  • 品番

    EA940PM-62

  • コメント

    違い:ケーブル長(1.5m)

バリエーション一覧
EA940PM-61 0.5m HDMI延長ケーブル
EA940PM-62 1.5m HDMI延長ケーブル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top