品番 : EA940PP-23
品名 : 3.6m オーディオケーブル
3.5mmステレオミニプラグ-音声用pinプラグ(赤・白)のオーディオケーブル
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KM-A1-36K2 |
|---|---|---|---|
| ケーブル長 | 3.6m | ケーブル直径 | 2.9×5.9mm |
| 3.5mmステレオミニプラグ-RCAプラグ×2(赤・白) | |||
| OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様 | |||
| ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。 | |||
| 線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、音質の劣化を抑制します。 | |||
| 接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、音質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/11 18:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1904ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940PP-21A 1.0m オーディオケーブル |
| EA940PP-22A 1.8m オーディオケーブル |
| EA940PP-23 3.6m オーディオケーブル |
| EA940PP-24 5.0m オーディオケーブル |
| EA940PP-25 10m オーディオケーブル |
