詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940PP-31

品名 : 1.0m オーディオケーブル

両側3.5mmステレオミニプラグのオーディオケーブル

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KM-A2-10K2
ケーブル長 1m ケーブル直径 2.9×5.9mm
3.5mmステレオミニプラグ-3.5mmステレオミニプラグ
OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様
ステレオミニプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、音質の劣化を抑制します。
接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、音質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用しています。
追加説明
カタログ価格

1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 23:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1904ページ
バリエーション一覧
EA940PP-31 1.0m オーディオケーブル
EA940PP-32 1.8m オーディオケーブル
EA940PP-33 3.6m オーディオケーブル
EA940PP-35 10m オーディオケーブル
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top