詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940PP-53

品名 : 3.6m オーディオケーブル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
RCAピンプラグ(赤白)のオーディオケーブル

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KM-A4-36K2
ケーブル長 3.6m ケーブル直径 4×8.1mm
RCAプラグ×2(赤・白)-RCAプラグ×2(赤・白)
OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様
RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、音質の劣化を抑制します。
接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、音質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用しています。
追加説明
カタログ価格

1,740 (税抜)/ 1,914 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/18 02:27現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA940PP-54
バリエーション一覧
EA940PP-51 1.0m オーディオケーブル
EA940PP-52 1.8m オーディオケーブル
EA940PP-53 3.6m オーディオケーブル
EA940PP-54 5.0m オーディオケーブル
EA940PP-55 10m オーディオケーブル
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top