品番 : EA940PR-1
品名 : (HDMI-VGA) 変換アダプター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | AD-HD16VGA |
---|---|---|---|
サイズ | 56×22×13.2(T)mm | 重量(g) | 約16g |
コネクタ形状 | HDMIプラグ(タイプA・19ピン)-VGAコネクタ(ミニD-sub・15ピン) | ||
パソコンからのHDMI出力をVGA入力のディスプレイやプロジェクターなどに画面出力する際の信号変換に使用します |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,320 円(税抜)/ 5,852 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/22 19:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)