詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940PV-1

品名 : 1.0m DVIケーブル(シングルリンクモード用)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KC-DVI-1SL
カラー コネクタ/ホワイト(PC99規格適合)、ケーブル/ブラック コネクター形状 DVI24pinオス(DVI-D)インチネジ(4-40)-DVI24pinオス(DVI-D)インチネジ(4-40)
最大解像度 1920×1200dpi ケーブル直径 5.2mm
コード長(m) 1 線材規格 UL20276
シングルリンクモード用
DVI(29pinまたは24pin)ポートを持つパソコンとDVI(29pinまたは24pin)ポートを持つディスプレイを接続するケーブルです。
追加説明
カタログ価格

2,370 円(税抜)/ 2,607 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 17:51現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1905ページ
バリエーション一覧
EA940PV-1 1.0m DVIケーブル(シングルリンクモード用)
EA940PV-2 1.5m DVIケーブル(シングルリンクモード用)
EA940PV-3 2.0m DVIケーブル(シングルリンクモード用)
EA940PV-4 3.0m DVIケーブル(シングルリンクモード用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top