品番 : EA941-21
品名 : 220x320mm ねずみ捕り・強粘着(2個)
仕様
| 仕様 | ブック型(2セット入り) | 本体サイズ(開いたとき) | 325×220mm |
|---|---|---|---|
| 本体重量(1セットあたり) | 136g | パッケージ重量 | 327g |
| 業務用強力粘着材を使用。一度捕まえたネズミを逃しません。 | |||
| 薬剤など有害な物質を使用していません。 | |||
| 切れ目が入っているので、簡単に折り曲げることができ、狭い場所にも設置できます。 | |||
| ねずみ以外のゴキブリ、ムカデなどの害虫も一緒に退治できます。 | |||
| 狭い場所には折りたたんで、細い場所にはつなげてご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/23 03:41現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2151ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA941-21 220x320mm ねずみ捕り・強粘着(2個) |
| EA941-22 120x240mm ねずみ捕り・強粘着(2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
