品番 : EA941A-1B
品名 : 420ml ドライペットスキット(除湿剤/3個組x12セット)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
除湿量 | 420ml(1個あたり) | 入数 | 3個入×12パック |
---|---|---|---|
パッケージサイズ | 501(W)×290(D)×280(H)mm | 総重量 | 10kg |
置くだけで湿気をとって、カビ対策できます。 | |||
場所を選ばずどこにでも気軽に置ける汎用タイプです。 | |||
除湿、防カビ、消臭の3つの効果の使い捨てタイプの除湿剤です。 | |||
有効期間 | 3~6か月 (季節により異なります。) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,890 円(税抜)/ 4,279 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/24 20:02現在) |
||||
商品入数 | 36 | 販売単位 | 箱 |
代替品
![]() |
|