品番 : EA941A-92
品名 : 15gx4個 高性能乾燥剤(即効タイプ)
湿度を急速に下げることができるため、物流コンテナの結露対策に最適
仕様
| タイプ | 即効タイプ | 内容量 | 15g×4袋 |
|---|---|---|---|
| 成分 | 塩化マグネシウム、酸化マグネシウム | 材質 | 本体袋:耐水紙 |
| 持続期間 | 6-10か月(目安) | ||
| 容器内の湿度を急速に下げることが出来ます。(超急速タイプ:約3時間、即効タイプ:約24時間) | |||
| 海水ミネラルを主成分としている為、水に濡れても殆ど発熱せず、安心して使うことが出来ます。 | |||
| 化学反応によって吸湿を行うので、気温に左右されずに常に一定の吸湿力を発揮します。 | |||
| 一度吸湿した水分は殆ど放出されない為、温度差による結露の予防にたいへん効果的です。 | |||
| 天然系型乾燥剤の為、利用後は「可燃ごみ」として捨てることが出来ます。 | |||
| シリカゲルの4倍の吸湿率。 | |||
| 吸湿力調整用カバーが付属、湿度が下がり過ぎてしまう時に乾燥剤に被せて使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/06 02:56現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1935ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA941A-91 10gx4個 高性能乾燥剤(超即効タイプ) |
| EA941A-92 15gx4個 高性能乾燥剤(即効タイプ) |
ウェブカタログ画像
拡大

