品番 : EA941B-101
品名 : 500x500mm 虫よけ粘着シート
仕様
| メーカー | 日栄新化 | 商品名 | カペタン |
|---|---|---|---|
| 幅 | 500mm | 長さ | 0.5m |
| 虫よけ成分が配合された室内用粘着シート | |||
| 成分は人や動物に対して毒性がひくく、空気中に漂わないので安心です。 | |||
| シートに留まることで、虫の神経に影響を与え、吸血行動を行わなくなります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 161 (2026/11/14 17:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2149ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA941B-101 500x500mm 虫よけ粘着シート |
| EA941B-103 500mmx 50m 虫よけ粘着シート |
ウェブカタログ画像
拡大
