品番 : EA941B-33
品名 : 蚊・殺虫剤 (水性キンチョウリキッド 90日用)
仕様
| メーカー | 大日本除虫菊(KINCHO) | 商品名 | 水性キンチョウリキッド |
|---|---|---|---|
| 用途 | 蚊成虫の駆除及び屋内への侵入阻止 | 内容量 | 45ml |
| 有効成分 | ピレスロイド(メトフルトリン) | 有効期間 | 約90日 |
| 電源 | 100V | 使用量の目安 | 4.5畳から12畳に1個の割合でご使用ください。 |
| 金鳥独自の有効成分を水に溶かした水性処方。 | |||
| 揮散性の高い有効成分「メトフルトリン」を採用。 | |||
| 香りが気にならない無臭性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/14 19:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2150ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA941B-33 蚊・殺虫剤 (水性キンチョウリキッド 90日用) |
| EA941B-34 [90日用] 蚊・殺虫剤(詰替え/2本) |
