品番 : EA941B-51
品名 : 90x230mm スズメバチ誘引捕獲器
仕様
| メーカー | SHIMADA | 商品名 | 業務用スズメバチ誘引捕獲器 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 200ml | サイズ | φ90×230(H)mm |
| 重量 | 300g | 有効期間 | 約1ヵ月 |
| 入ったハチを溺れさせて退治します。(薬剤不使用) | |||
| 庭木などに吊るすだけの簡単設置 | |||
| 一度入ったら出にくい特殊キャップ | |||
| 強力な誘引液(食品成分) | |||
| 業務用サイズで大量捕獲 | |||
| 3~5月に設置することで、女王バチを捕獲し、秋の働きバチの活動期の被害・巣作りの防止に効果があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 75 (2026/11/12 01:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2149ページ 2524ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

