品番 : EA941C-41
品名 : 1.0L アリ用殺虫剤(アリがいなくなるシャワー液)
仕様
| メーカー | 大日本除虫菊(KINCHO) | 商品名 | アリがいなくなるシャワー液 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 1.0L | 対象害虫 | アリ、ヒアリ、アルゼンチンアリ |
| 有効成分 | シラフルオフェン | 有効期間 | 散布後2~3日でアリの活動が停止し、約1ヶ月効果が持続します。 |
| 使用量 | 1本で約4㎡ | ||
| アリの巣穴や行列、通り道にまくだけで根こそぎ退治できます。 | |||
| アリに対して忌避性が低く、人に対して安全性が高く、残効性に優れた有効成分「シラフルオフェン」を採用。 | |||
| 特定外来生物に指定されているヒアリ、アルゼンチンアリにも効きます。 | |||
| シャワータイプの大容量ボトルなので、アリの巣穴などに手軽に散布できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/23 17:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2152ページ | ||||
代替品
![]() |
|

