詳細表示

このページのURL:

品番 : EA941C-61

品名 : 390~840mm 捕虫シート(伸縮式)

仕様

メーカー カーボーイ 型番 MS-01
商品名 ペタッとmushimon サイズ 77(W)×48(D)×390(H)mm
重量 138g 材質 本体:ABS樹脂・PP・ステンレス
専用取替えシート:EPE・アクリル系粘着剤・PP
伸長 840mm 縮長 390mm
付属品 専用取替シート2枚
3段階伸縮式
殺虫剤を使いたくない場面でご利用できます。
伸縮式で最長84㎝まで伸び、高いところにも届き、離れたところからでも駆除できます。
嫌な虫を潰さず3ステップで害虫駆除ができます。
エンボス加工のシートで床や壁に張り付きにくく、虫だけに張り付きます。
切り込み加工で簡単に折り曲げられ、捕獲作業ができます。
追加説明
カタログ価格

1,370 (税抜)/ 1,507 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/05/31 02:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2152ページ
バリエーション一覧
EA941C-61 390~840mm 捕虫シート(伸縮式)
EA941C-62 [EA941C-61用]替シート(8枚)
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top