品番 : EA941E-46
品名 : 300ml カメムシ・殺虫剤(カメムシキンチョール)
仕様
| メーカー | 大日本除虫菊(KINCHO) | 商品名 | カメムシキンチョール |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 300ml | 対象害虫 | カメムシ、ウンカ、ヨコバイ |
| 有効成分「プラレトリン」を新配合、カメムシに対する速効性がUPしました。 | |||
| カメムシが入ってきたり、潜んでいそうな窓際、サッシのスキマなどにあらかじめスプレーしておけば、侵入防止効果が長期間持続します。 | |||
| 「ハーモナイズド香料」を配合し、カメムシのの発する悪臭と調和することで、いい香りに変わる香料によって、あのニオイがフルーツの香りに変わり、嫌なニオイを感じにくくなります。 | |||
| 屋内・屋外兼用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
935 円(税抜)/ 1,029 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/19 01:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2149ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

