品番 : EA942CH-52
品名 : 3.0L [油性]クリヤコート(艶復活)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 内容量 | 3L | カラー | クリア |
|---|---|---|---|
| 乾燥時間 | 夏期:1.5~2時間 冬期:2~3時間 |
塗り面積(1回塗り) | 39~45㎡ |
| 用途 | 外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP・アクリル・硬質塩ビの塗装面(すべて屋内外) | ||
| 第4類2石油類 | |||
| ツヤあり | |||
| 塗りたてのようなツヤが復活 | |||
| 旧塗膜へ塗装する事で、塗りたてのような光沢が復活します。 | |||
| 水性・油性塗料に上塗り可能です。 | |||
| 透明仕上げのため、塗り継ぎの心配や、細かいマスキング(塗装文字、色分けされた塗装面へのマスキング等)の必要がありません。 | |||
| 適さない場所:直接食品に触れる箇所、絶えず水がかかったり水につかるところ、いつも湿っているところ、耐熱性が必要なところ 自動車・バイクの補修、床面、テーブルの天面、常に衣服が接するイス等、シルバー系の塗装面 |
|||
| 適さない素材:かわら屋根、カラーベスト、ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素系塗装のサイディング | |||
| 鉛・クロム化合物は使用していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,620 円(税抜)/ 10,582 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/30 02:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942CH-51 1.6L [油性]クリヤコート(艶復活) |
| EA942CH-52 3.0L [油性]クリヤコート(艶復活) |

