詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942CX-11

品名 : 0.2L メタル用プライマー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内容量 200ml カラー クリアー
乾燥時間 夏期:30分~1時間
冬期:1~2時間
塗り面積(1回塗り) 4.0~5.0㎡
用途 銅、真鍮、アルミニウム、ステンレス、クロームメッキ、亜鉛メッキ、ブリキ等の非鉄金属や鉄の下塗り用 仕様 刷毛塗り
今まで密着しなかった非鉄金属への塗装ができます。
ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りできます。
金、銀などの貴金属には適しません。
鉛・クロム化合物は使用していません。
つや有り
追加説明
カタログ価格

830 (税抜)/ 913 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/01 22:43現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA942CX-1
  • 品番

    EA942CX-1

  • コメント

    スプレータイプ

バリエーション一覧
EA942CX-1 300ml メタル用プライマー(透明)
EA942CX-11 0.2L メタル用プライマー
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top