品番 : EA942DA-11
品名 : 428ml ラバーコーティング剤(赤)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | LOCTITE(ロックタイト) | 型番 | CG-RED |
---|---|---|---|
金属、プラスチック、ガラス、木材などあらゆる材質に対してのゴムコーティング剤 | |||
乾くと耐久性を持った柔軟性のある合成ゴム被膜を形成します。 | |||
ツヤはありません。 | |||
内容量 | 428ml | カラー | 赤 |
耐熱温度 | 93℃ |
追加説明 |
●1回の塗布で約1mmまで成型可能です。 11.1.12 0956 |
---|
カタログ価格 |
6,200 円(税抜)/ 6,820 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/17 13:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 |
バリエーション一覧 |
---|
EA942DA-11 428ml ラバーコーティング剤(赤) |
EA942DA-12 428ml ラバーコーティング剤(青) |
EA942DA-13 428ml ラバーコーティング剤(黒) |