品番 : EA942DB-4
品名 : 400ml ペイントラバースプレー(蛍光イエロー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | エーゼット | 型番 | RP410 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ラバーペイント ZEQUE | 内容量 | 400ml |
| 使用温度範囲 | -40~100℃ | カラー | 蛍光イエロー |
| 適用素材 | セラミック、ガラス、プラスチック(一部を除く)、鉄、ステンレス、自動車やバイクのボディ、アルミホイール、自転車のパーツ、金属部分など | ||
| 薄膜で縫って剥がせる液体ゴムの塗装スプレーです。 | |||
| 柔軟性が高く、きれいに剥がせます。 | |||
| 重ね塗りすることで、きれいに剥がせます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
905 円(税抜)/ 996 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/29 21:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|

