品番 : EA942DM-200
品名 : スプレー缶用ガン
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| サイズ | 135×25×130mm | バルブ外径 | φ32.5~33mm |
|---|---|---|---|
| スプレー缶にカチッと装着するだけでスプレーガンのようにご使用できます。 | |||
| 手を汚す事が無く、指が疲れる事が無いので作業の効率も格段にアップします。 | |||
| バルブ外径φ32.5~33mm、ボタン外径約17mm以内のスプレーに適合します。 (メーカーによっては適合しない場合があります) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/30 14:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA942AB-1 : 300ml 耐熱塗料(銀) |
| 本体 | EA942AB-2 : 300ml 耐熱塗料(黒) |
| 本体 | EA922AB-56 : 420ml 塩害防止塗料(黒) |
| 本体 | EA942BD-7 : 420ml シャーシースプレー(黒) |

